Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains grâce à ces gants de charpentier en cuir et caoutchouc thermoplastique. Cette paire de taille moyenne/8 est dotée de manchettes auto-agrippantes pour un ajustement facile. Avec les pouces, l'index et le majeur sans doigts, les gants sont conçus pour un contrôle optimal.
Spécifications techniques
ArticleGant de charpenterie en cuir
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau du dos (gants)TrekDry
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Couverture des doigtsPartielle
Performance du gantUsage général
Support réflectifNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Longueur du gant8 3/4 po
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Matériau de la doublure du gantTricot
Construction du gantCoupé-cousu
Compatible avec les écrans tactilesNon
Type de protection antichocStandard
Paume - double épaisseur de fibreNon
AntistatiqueNon
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca