!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
DIABLE P/BARIL55GAL,ACIE,RGE,H 58PO

DIABLE P/BARIL55GAL,ACIE,RGE,H 58PO

DAYTON

DIABLE P/BARIL55GAL,ACIE,RGE,H 58PO close
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
DIABLE P/BARIL55GAL,ACIE,RGE,H 58PO

DIABLE P/BARIL55GAL,ACIE,RGE,H 58PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $578.67 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM34D650
  • N° de modèle du manufacturier 34D650
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 626
  • Poids à l’expédition 82.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Chariot à baril
  • Pour matériau de conteneurs Plastique
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Roues sur essieu non-marquantes Non
  • Couleur Rouge
  • Type de bavette Dents
  • Comprend une pédale d'assistance Avec pédale d'assistance
  • Profondeur hors tout 24-1/2 po
  • Largeur hors tout 23-3/4 po
  • Capacité de charge 1 000 lb
  • Type de roue/meule Caoutchouc moulé
  • Roulements de roue Rouleau
  • Type de manche/poignée Double
  • Profil de la bavette Standard
  • Comprend Béquille
  • Peut monter un escalier Non
  • Hauteur hors tout 57-1/2 po