!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELECTROVANNE NC 1/4 PO PLASTIC

ELECTROVANNE NC 1/4 PO PLASTIC

REDHAT

ELECTROVANNE NC 1/4 PO PLASTIC close
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
ELECTROVANNE NC 1/4 PO PLASTIC

ELECTROVANNE NC 1/4 PO PLASTIC

REDHAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $496.11 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4EKX4
  • N° de modèle du manufacturier USM8260100
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # 1800
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlectrovanne
  • Configuration de démarrage de vanneNormalement fermé
  • Taille de tuyau nominale1/4 po
  • Matériau du corpsPlastique
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximale125 lb/po2
  • Tension (V)120 V CA
  • Pour les médiasAir, huile légère, eau
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximaleNon classé
  • Température du fluide - maximale125 Degrees F
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximaleNon classé
  • Température ambiante - minimale32 Degrees F
  • Classe d'isolation de serpentinF
  • Connexions électriquesBorne à broche
  • Indice de protection NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
  • Longueur hors tout2 3/4 po
  • Bobine incluseBobine incluse
  • Joint d'étanchéité inclusJoint inclus
  • Indice IPIP66
  • Différence de pression de service - maximale150 lb/po² man.
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - minimale0 lb/po²
  • Nombre de voies de vanne 2-voies
  • Type de vanne Dépoussiéreur
  • Diamètre de l'orifice 1/8 po
  • Coefficient de volume (Cv) 0.3
  • Matériau de joint NBR
  • Boîtier de serpentin Étanchéité sans boîte de jonction
  • Différence de pression de service - minimale 0 lb/po²
  • Différence de pression de vapeur de service - maximale Non classé
  • Différence de pression d'eau de service - maximale Non classé
  • Nombre de positions de vanne 2 positions
  • Température ambiante - maximale 125 Degrees F
  • Classification environnementale Intérieur, extérieur
  • Type de connexion d'entrée Cannelé
  • Largeur hors tout 1 21/32 po
  • Hauteur hors tout 3 po
  • Puissance (W) 24,9 W
  • Application Pour grandes vannes à impulsion pour collecteur de poussière
  • Orientation de montage Horizontale, verticale
  • Fréquence 60 Hz
  • D.I. de tuyau flexible Cannelé
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)