!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
B ANTIP,1 PO,AI 316

B ANTIP,1 PO,AI 316

APPROVED VENDOR

B ANTIP,1 PO,AI 316 close
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
B ANTIP,1 PO,AI 316

B ANTIP,1 PO,AI 316

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.97 / CHAQUE
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
  • N° article GGM3LX02
  • N° de modèle du manufacturier 3LX02
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # 1732
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • Article Capuchon anti-poussière
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Taille de coupleur 1 po
  • Type de connexion Raccord femelle
  • Diamètre intérieur de la douille 1-15/32 po
  • Longueur hors tout 2-3/32 po
  • Normes MIL-A-A-59326D
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type DC
  • Sexe du raccord pour tuyau Femelle
  • Pression de service max. à 70 F 250 lb/po²
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Comprend un bras de verrouillage Oui