!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLAQUE MURALE P/PRISE DOUBLE,BLNC,POLY

PLAQUE MURALE P/PRISE DOUBLE,BLNC,POLY

HUBBELL

PLAQUE MURALE P/PRISE DOUBLE,BLNC,POLY close
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
PLAQUE MURALE P/PRISE DOUBLE,BLNC,POLY

PLAQUE MURALE P/PRISE DOUBLE,BLNC,POLY

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,73 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 162 = 280,26 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 162 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLPJ8W
  • N° de modèle du manufacturier PJ8W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.055 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePlaque murale pour prise double
  • MatériauPolycarbonate
  • Taille de plaqueStandard
  • FinitionSatiné
  • Nombre d'ouvertures pour interrupteurs0
  • Hauteur hors tout0,3 po
  • NormesClassé cULus
  • Type de plaque muraleSortie double
  • Profondeur hors tout0,3 po
  • Couleur Blanc
  • Nb de groupes 1
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Nombre d'ouvertures de sortie 1
  • Orientation de la sortie Vertical
  • Largeur hors tout 3,2 po
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Matériau Non métallique