!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE DULUX, 4-BROCHES (G24Q-2), T4, 2700K, 1150LM

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE DULUX, 4-BROCHES (G24Q-2), T4, 2700K, 1150LM

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE DULUX, 4-BROCHES (G24Q-2), T4, 2700K, 1150LM close
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
AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE DULUX, 4-BROCHES (G24Q-2), T4, 2700K, 1150LM

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE DULUX, 4-BROCHES (G24Q-2), T4, 2700K, 1150LM

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,44 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 722,00 $

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA20683
  • N° de modèle du manufacturier 20683
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.112 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule CFL enfichable est conforme aux normes TCLP. Elle a une puissance de 18W, un culot à 4 broches (G24Q-2) et une intensité lumineuse de 1 150 lumens. Elle dispose aussi d’une durée de vie nominale de 20 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule pour CFL enfichable
  • Désignation d'ampouleCF18DD/E/827/ECO
  • Forme de l'ampouleT4
  • Température de couleur2 700 K
  • Lumens1 150 lm
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Tension (V)Dépendant du ballast
  • Trois intensitésNon
  • Intensité réglableOui
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout5 3/4 po
  • NormesConforme au TCLP
  • Type de culot d'ampoule 4 broches (G24Q-2)
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 65 W
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 18 W
  • Construction renforcée Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prêt-à-brancher
  • Type d'allumage d'ampoule Électronique
  • Durée de vie nominale 20 000 h
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié par la California Energy Commission (CEC)