Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette lampe est conforme aux normes TCLP. Elle fonctionne en 120VCA, 13W, avec un culot à 2 broches (GX23-2), une intensité lumineuse de 780 lumens et une durée de vie nominale de 10 000 heures.
Spécifications techniques
ArticleLampes
Désignation d'ampouleCF13DD/827/ECO
Forme de l'ampouleT4
Température de couleur2 700 K
Lumens780 lm
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Tension (V)120 VCA
Trois intensitésNon
Intensité réglableNon
Couleur de lumièreBlanc
Durée de vie nominale10 000 h
Type de culot d'ampoule2 broches (GX23-2)
Fini de l'ampouleDépolie
Indice de rendu des couleurs82
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence60 W