!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE DULUX, 4-BROCHES (2GX7), T4, 2700K, 800LM

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE DULUX, 4-BROCHES (2GX7), T4, 2700K, 800LM

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE DULUX, 4-BROCHES (2GX7), T4, 2700K, 800LM close
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
AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE DULUX, 4-BROCHES (2GX7), T4, 2700K, 800LM

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE DULUX, 4-BROCHES (2GX7), T4, 2700K, 800LM

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,21 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 660,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA20314
  • N° de modèle du manufacturier 20314
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.075 lb

Informations sur le produit

Cette lampe est conforme aux normes TCLP. Elle a une intensité de 0,17A, une tension de 46VCA, une puissance de 13W, un culot à 4 broches (2GX7), une intensité lumineuse de 800 lumens et une durée de vie nominale de 10 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleLampes
  • Désignation d'ampouleCF13DS/E/827
  • Forme de l'ampouleT4
  • Température de couleur2 700 K
  • Lumens800 lm
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Tension (V)46 V CA
  • Trois intensitésNon
  • Intensité réglableOui
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Durée de vie nominale10 000 h
  • Ampères0,17 A
  • Type de culot d'ampoule 4 broches (2GX7)
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 60 W
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 13 W
  • Construction renforcée Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Ballast séparé nécessaire
  • Type d'allumage d'ampoule Électronique
  • Longueur hors tout 6 1/8 po
  • Normes Conforme au TCLP