!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DUAL FOOT TIRE PRESSURE GAUGE, TIRE PRESSURE GAUGE, PENCIL, 2 PSI PRESSURE INCREMENTS

DUAL FOOT TIRE PRESSURE GAUGE, TIRE PRESSURE GAUGE, PENCIL, 2 PSI PRESSURE INCREMENTS

WESTWARD

DUAL FOOT TIRE PRESSURE GAUGE, TIRE PRESSURE GAUGE, PENCIL, 2 PSI PRESSURE INCREMENTS close
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
DUAL FOOT TIRE PRESSURE GAUGE, TIRE PRESSURE GAUGE, PENCIL, 2 PSI PRESSURE INCREMENTS

DUAL FOOT TIRE PRESSURE GAUGE, TIRE PRESSURE GAUGE, PENCIL, 2 PSI PRESSURE INCREMENTS

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.19 / EACH
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
  • N° article EBP2HKW6
  • N° de modèle du manufacturier 2HKW6
  • N° de classification normalisée des produits et services 25172504
  • PAGE DU CATALOGUE # 511
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Pencil type truck tire gauge with angled dual foot head for reading inner wheels.

Spécifications techniques

  • ItemDual Foot Tire Pressure Gauge
  • MaterialPlastic, Steel
  • Tire Pressure Calibration Increments2 psi
  • Maximum Operating Air Pressure120 psi
  • ColourSilver
  • FinishChrome-Plated
  • Minimum Operating Temperature-4 Degrees F
  • Gauge Type Pencil
  • Overall Length 5 3/4 in
  • Minimum Operating Air Pressure 20 psi
  • Includes Pocket Clip
  • Features Straight-On, 30 Degrees Reverse Chuck
  • Maximum Operating Temperature 122 Degrees F