!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET ANTI-RTR DBL PORT,LAIT,1/2PO,FNPT

CLAPET ANTI-RTR DBL PORT,LAIT,1/2PO,FNPT

APOLLO

CLAPET ANTI-RTR DBL PORT,LAIT,1/2PO,FNPT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLAPET ANTI-RTR DBL PORT,LAIT,1/2PO,FNPT

CLAPET ANTI-RTR DBL PORT,LAIT,1/2PO,FNPT

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $110.20 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GUS406F53
  • N° de modèle du manufacturier 4ALF4A33AM
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # 1824
  • Poids à l’expédition 1.37 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour1/2 po
  • Orientation montante - Clapets anti-retourHorizontal
  • Température maximale - vannes180 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes175 lb/po²
  • Matériel du siège - Clapets anti-retourEPDM
  • Application - vannesUsage général
  • Largeur1-29/32 po
  • Distance entre capuchon et centre de l'entrée1-25/32 po
  • Conception du débit Double avec orifice de passage
  • Matériau du corps (vannes) Laiton
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retour EPDM
  • Température minimale - vannes 33 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannes 125 lb/po²
  • Matériel du ressort - Clapets anti-retour Acier inoxydable
  • Longueur 4-7/64 po
  • Hauteur hors tout 3-13/64 po
  • Normes ASSE 1012, CSA B64.3, NSF 372, ASSE 1012, CSA B64.3, NSF 372
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande