!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET ANTIRETOUR DBLE, BRONZE, 175 PSI

CLAPET ANTIRETOUR DBLE, BRONZE, 175 PSI

APOLLO

CLAPET ANTIRETOUR DBLE, BRONZE, 175 PSI close
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
CLAPET ANTIRETOUR DBLE, BRONZE, 175 PSI

CLAPET ANTIRETOUR DBLE, BRONZE, 175 PSI

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.90 / CHAQUE
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
  • N° article CBI4ALF3A44A
  • N° de modèle du manufacturier 4ALF3A44A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour3/4 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour2 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourPTFE
  • Température minimale - vannes33 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannes125 lb/po²
  • Matériel du ressort - Clapets anti-retourAcier inoxydable
  • Longueur4-1/2 po
  • Hauteur hors tout2,25 po
  • Taille hexagonale2-3/8 po
  • Conception du débit Double
  • Matériau du corps (vannes) Bronze
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal
  • Température maximale - vannes 180 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 175 lb/po²
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour Buna-N
  • Application - vannes Usage général
  • Largeur 4-1/2 po
  • Distance entre capuchon et centre de l'entrée 2 po
  • Normes Asse 1003, IAPMO/ANSI/CAN Z1117, NSF/ANSI/CAN 372, NSF/ANSI/CAN 61