!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL 4/5 HP 1 PO SORTIE 60

POMPE BARIL 4/5 HP 1 PO SORTIE 60

FINISH THOMPSON

POMPE BARIL 4/5 HP 1 PO SORTIE 60 close
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
POMPE BARIL 4/5 HP 1 PO SORTIE 60

POMPE BARIL 4/5 HP 1 PO SORTIE 60

FINISH THOMPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,529.35 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG5FZV2
  • N° de modèle du manufacturier PFM-48 & M3V Kit
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1649
  • Poids à l’expédition 16.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour à fonctionnement électrique
  • Nombre de phases1
  • Matériau de boîtier (pompes)Polypropylène
  • Charge max. (pompes)80 pi
  • Pour type de contenantCaisse
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • Longueur de tube d'aspiration48"
  • Matériau du tube de tuyauPVC
  • CompteurNon
  • Comprend un adaptateur de bondeNon
  • Type de raccord de pompeAlésage lisse
  • Fonctionne à secNon
  • Organisme de conformitéCSA
  • Qualité alimentaireNon
  • Matériaux mouillésPP, PTFE, PVDF, FKM, acier inoxydable 316 et PVC
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base avec tuyau de refoulement
  • Boîtier de moteur Abrité
  • Viscosité max. 500 CPS
  • Pour taille de contenant 275 gal
  • Matériau de joint Fluoroélastomère
  • Matériau du tube d'aspiration Polypropylène
  • Comprend un tuyau de refoulement Oui
  • Comprend une buse Non
  • Type de raccord de refoulement Raccord cannelé
  • Matériau de l'adaptateur Polypropylène
  • Longueur hors tout 60 po
  • Amorçage automatique Oui
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Non
  • À utiliser avec Transfert de produits chimiques
  • Tension nominale 110VAC
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .