!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE A TAMBOUR,115 VCA,1/3 HP,60 HZ

POMPE A TAMBOUR,115 VCA,1/3 HP,60 HZ

FINISH THOMPSON

POMPE A TAMBOUR,115 VCA,1/3 HP,60 HZ close
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
POMPE A TAMBOUR,115 VCA,1/3 HP,60 HZ

POMPE A TAMBOUR,115 VCA,1/3 HP,60 HZ

FINISH THOMPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,696.43 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article GUS15R526
  • N° de modèle du manufacturier EFS-40/S1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour à fonctionnement électrique
  • Nombre de phases1
  • Type de moteurUniversel, CA/CC
  • Viscosité max.300 cps
  • Pour taille de contenant55 gal
  • Matériau de jointFluoroélastomère
  • Matériau du tube d'aspirationAcier inoxydable 316
  • Comprend un tuyau de refoulementOui
  • Matériau du tube de tuyauPVC
  • CompteurNon
  • Comprend un adaptateur de bondeNon
  • Longueur hors tout48-5/8 po
  • Organisme de conformitéCSA
  • Qualité alimentaireNon
  • À utiliser avecProduits chimiques légèrement corrosifs
  • Tension nominale110VAC
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base avec tuyau de refoulement
  • Boîtier de moteur Résistant aux éclaboussures
  • Matériau de boîtier (pompes) Acier inoxydable 316
  • Charge max. (pompes) 20 pi
  • Pour type de contenant Baril
  • Comprend un tube d'aspiration Oui
  • Longueur de tube d'aspiration 40"
  • Longueur de tuyau 5 pi
  • Comprend une buse Non
  • Type de raccord de refoulement Raccord cannelé
  • Type de raccord de pompe Smooth Bore
  • Fonctionne à sec Non
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Non
  • Comprend Pompe, moteur, tuyau flexible, pince
  • Matériaux mouillés Acier inoxydable 316, FKM, PTFE et ETFE
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .