!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE TAMBOUR,110 VCA,1 HP,60 HZ

POMPE TAMBOUR,110 VCA,1 HP,60 HZ

DAYTON

POMPE TAMBOUR,110 VCA,1 HP,60 HZ close
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
POMPE TAMBOUR,110 VCA,1 HP,60 HZ

POMPE TAMBOUR,110 VCA,1 HP,60 HZ

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,974.62 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article GUS3PXJ9
  • N° de modèle du manufacturier 3PXJ9
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.77 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour à fonctionnement électrique
  • Nombre de phases1
  • Type de moteurÉlectrique, CA
  • Viscosité max.1000 c/s
  • Pour taille de contenant55 gal
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • Longueur de tube d'aspiration39"
  • Comprend une buseNon
  • Type de raccord de refoulementTri-Clamp
  • Longueur hors tout53 po
  • Amorçage automatiqueOui
  • Compatible avec fluide d'échappement dieselNon
  • ComprendRaccord cannelé
  • Matériaux mouillésAcier inoxydable 316L, PTFE, buna
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base sans tuyau de refoulement
  • Boîtier de moteur Fermé autoventilé
  • Matériau de boîtier (pompes) Acier inoxydable 316
  • Charge max. (pompes) 36 pi
  • Pour type de contenant Baril
  • Matériau du tube d'aspiration Acier inoxydable
  • Comprend un tuyau de refoulement Non
  • Compteur Non
  • Comprend un adaptateur de bonde Non
  • Fonctionne à sec Oui
  • Organisme de conformité Conforme FDA
  • Qualité alimentaire Oui
  • À utiliser avec Transfert de produits alimentaires
  • Tension nominale 110VAC
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .