!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE A TAMBOUR,110 VCA,1 HP,60 HZ

POMPE A TAMBOUR,110 VCA,1 HP,60 HZ

DAYTON

POMPE A TAMBOUR,110 VCA,1 HP,60 HZ close
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
POMPE A TAMBOUR,110 VCA,1 HP,60 HZ

POMPE A TAMBOUR,110 VCA,1 HP,60 HZ

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,985.80 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article GUS1DLR1
  • N° de modèle du manufacturier 1DLR1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151552
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour à fonctionnement électrique
  • Nombre de phases1
  • Type de moteurUniversel, CA/CC
  • Viscosité max.1 500 CPS
  • Pour taille de contenant55 gal
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • Longueur de tube d'aspiration39"
  • Matériau du tube de tuyauPolyéthylène
  • Comprend une buseOui
  • CompteurNon
  • Type de raccord de becRaccord cannelé
  • Comprend un adaptateur de bondeOui
  • Type de raccord d'adaptateurMNPT
  • Fonctionne à secOui
  • Organisme de conformitéComposant reconnu par l'UL (moteur uniquement)
  • Qualité alimentaireNon
  • Matériaux mouillésKynar, carbone, Hastelloy, Alphasyn, EPDM
  • Type d'ensemble de pompe Débit non dosé avec arrêt manuel
  • Boîtier de moteur À ventilation extérieure
  • Matériau de boîtier (pompes) Kynar
  • Charge max. (pompes) 36 pi
  • Pour type de contenant Baril
  • Matériau du tube d'aspiration Kynar
  • Comprend un tuyau de refoulement Oui
  • Matériau de la gaine de tuyau Polyéthylène
  • Opération de la buse Manuelle
  • Comprend un bec Non
  • Type de raccord de refoulement Raccord cannelé
  • Matériau de l'adaptateur Polypropylène
  • Longueur hors tout 50 po
  • Amorçage automatique Oui
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Non
  • À utiliser avec Transfert chimique
  • Tension nominale 110VAC
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .