!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL 1/3 HP 3/4 PO SORTIE 49

POMPE BARIL 1/3 HP 3/4 PO SORTIE 49

FINISH THOMPSON

POMPE BARIL 1/3 HP 3/4 PO SORTIE 49 close
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
POMPE BARIL 1/3 HP 3/4 PO SORTIE 49

POMPE BARIL 1/3 HP 3/4 PO SORTIE 49

FINISH THOMPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,638.51 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5FZU3
  • N° de modèle du manufacturier EFP-40 & S1 DEF Kit
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour à fonctionnement électrique
  • Nombre de phases1
  • Matériau de boîtier (pompes)Polypropylène
  • Charge max. (pompes)20 pi
  • Pour type de contenantBaril
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • Longueur de tube d'aspiration40"
  • Matériau du tube de tuyauEPDM
  • Opération de la buseAutomatique
  • Type de raccord de refoulementRaccord cannelé
  • Matériau de l'adaptateurPVC
  • Type de raccord de pompeAlésage lisse
  • Fonctionne à secNon
  • Compatible avec fluide d'échappement dieselOui
  • Tension nominale110VAC
  • Type d'ensemble de pompe Débit non dosé avec arrêt automatique
  • Boîtier de moteur Abrité
  • Viscosité max. 300 CPS
  • Pour taille de contenant 55 gal
  • Matériau de joint Fluoroélastomère
  • Matériau du tube d'aspiration Polypropylène
  • Comprend un tuyau de refoulement Oui
  • Comprend une buse Oui
  • Compteur Non
  • Comprend un adaptateur de bonde Oui
  • Type de raccord d'adaptateur Trapézoïdal
  • Longueur hors tout 49 po
  • Amorçage automatique Oui
  • Qualité alimentaire Non