!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FORET 3957, 12 PO LONG., N 20

FORET 3957, 12 PO LONG., N 20

CLEVELAND

FORET 3957, 12 PO LONG., N  20 close
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
FORET 3957, 12 PO LONG., N 20

FORET 3957, 12 PO LONG., N 20

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,36 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 268,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF3957-12-13233
  • N° de modèle du manufacturier 3957-12-13233
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1282
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • Article Foret extra long
  • Équivalent décimal 0,1610
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 2-1/8 po
  • Angle d'hélice 21 degrés à 34 degrés
  • Direction spirale À droite
  • Diamètre de tige 0,161 po
  • Longueur hors tout 12 po
  • Classe de longueur du foret Extra long
  • Groupe de forets Individuel
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po /-0,0007 po
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre, acier
  • n° de liste 3957
  • Taille de foret No. 20
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Entrée hélicoïdale
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 5/8 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 9 7/8 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Normes National Aerospace Standards (NAS) 907, Type B
  • Classe de matériau - usinage Haute performance
  • Code ISO - matière principale N, P