!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
DRILL S+D 1/2-COB 190C 47/64

DRILL S+D 1/2-COB 190C 47/64

CHICAGO-LATROBE

DRILL S+D 1/2-COB 190C 47/64 close
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
DRILL S+D 1/2-COB 190C 47/64

DRILL S+D 1/2-COB 190C 47/64

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $122.19 / CHAQUE
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
  • N° article GNF190C53447
  • N° de modèle du manufacturier 190C53447
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1279
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Foret
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Taille de foret 47/64"
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Longueur de goujure 3,1250 po
  • Longueur hors tout 6,0000 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Diamètre de tige 0,5000 po
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,7344
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction spirale À droite
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Type de queue - usinage Droite
  • Foret Silver & Deming Oui