!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU FORETS, ACIER RAPIDE, CLAIR, NO 61 - NO 80

JEU FORETS, ACIER RAPIDE, CLAIR, NO 61 - NO 80

CHICAGO-LATROBE

JEU FORETS, ACIER RAPIDE, CLAIR, NO 61 - NO 80 close
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
JEU FORETS, ACIER RAPIDE, CLAIR, NO 61 - NO 80

JEU FORETS, ACIER RAPIDE, CLAIR, NO 61 - NO 80

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $190.37 / ENSEMBLE
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
  • N° article GNF57830
  • N° de modèle du manufacturier 57830
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1334
  • Poids à l’expédition 0.132 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets vierges est en acier rapide et comprend les tailles no61 à no80. Il est utilisé avec les aciers alliés, les alliages de cobalt, les alliages de nickel et les aciers à outils. Cet ensemble de forets vierges a un fini brillant et non revêtu, et comporte des mesures décimales en po.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble d'ébauches de foret
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Tolérance de diamètre+0,0000/-0,0002 po
  • Taille de foret#80-#61
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (décimale)
  • Application - matière principale Acier allié, alliages de cobalt, alliages de nickel, acier à outils