Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court en acier rapide à haut rendement a un diamètre de 27/64 po et une tige de 1 7/16 po de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze, le cuivre: répond aux normes ASME. Ce foret de la série 2065 a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 5 3/8 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 3 15/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,4219 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure3-15/16 po
Angle d'hélice35 degrés/45 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige27/64 po
Longueur hors tout5-3/8 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesASME B94.11M
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 13,62 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: