!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FORET EXTRA-COURT 7/16 PO

FORET EXTRA-COURT 7/16 PO

CLEVELAND

FORET EXTRA-COURT 7/16 PO close
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
FORET EXTRA-COURT 7/16 PO

FORET EXTRA-COURT 7/16 PO

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 79,75 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 398,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF2175TC15274
  • N° de modèle du manufacturier 2175TC15274
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.124 lb

Spécifications techniques

  • Article Foret extra-court
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Nb de goujures 2
  • Direction spirale À droite
  • Rapport profondeur x dia. 10xD
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage TiCN
  • Type de goujure Parabolique
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de pointe de foret 0.0906 in
  • Groupe de forets Individuel