!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FORET COURT 7/16 PO

FORET COURT 7/16 PO

CLEVELAND

FORET COURT 7/16 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET COURT 7/16 PO

FORET COURT 7/16 PO

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 117,93 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 589,65 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF2075TC16970
  • N° de modèle du manufacturier 2075TC16970
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.169 lb

Spécifications techniques

  • Article Foret court
  • Équivalent décimal 0,4375 po
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujure Parabolique
  • Longueur de goujure 4-1/16 po
  • Angle d'hélice 35 degrés/45 degrés
  • Direction spirale À droite
  • Diamètre de tige 7/16 po
  • Longueur hors tout 5-1/2 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes ASME B94.11M
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0010 po
  • Amincissement de l'âme Aminci
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre, acier
  • n° de liste 2075-TC
  • Taille de foret 7/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage TiCN
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 3-1/2 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1-7/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 10xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0906 po
  • Série 2075-TC
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage M42
  • Code ISO - matière principale N, P

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande