Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret pour visseuse en acier rapide a un diamètre de 3/32 po et une tige de 1 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes ASME. Ce foret de la série 1896 a un fini oxyde noir et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et est 1 13/16 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 13/16 de po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,0995 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure13/16 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige3/32 po
Longueur hors tout1 13/16 po
Classe de longueur du foretExtra-court
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Série1896
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
Code ISO - matière principaleK, P
Taille de foretNo. 39
Système de mesureFil
Finition - usinageOxyde noir
Type de pointe du foretPointe fendue
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale13/16 po
Direction de coupeDroitier
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,0206 po
Groupe de foretsIndividuel
NormesASME B94.11M
Application - matière principaleFonte, acier
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca