!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
DRILL JOBBER 550 CO #77

DRILL JOBBER 550 CO #77

CHICAGO-LATROBE

DRILL JOBBER 550 CO #77 close
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
DRILL JOBBER 550 CO #77

DRILL JOBBER 550 CO #77

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,01 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 108,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF550-46747
  • N° de modèle du manufacturier 550-46747
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Spécifications techniques

  • Article Foret court
  • Équivalent décimal 0,0180 po
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 3/16 po
  • Angle d'hélice 28 degrés
  • Direction spirale À droite
  • Diamètre de tige 1/64 po
  • Longueur hors tout 7/8 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes NAS 907 type J
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0005 po
  • Amincissement de l'âme Aminci
  • Application - matière principale Acier inoxydable, acier, titanium, acier d'outils et de matrices
  • n° de liste 550
  • Taille de foret No. 77
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1/16 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 11/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0037 po
  • Série 550
  • Foret aéronautique Oui
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage M42
  • Code ISO - matière principale M, P, S