!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 2,2 MM, CANNELURE 27 MM L, 53 MM LO, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 2,2 MM, CANNELURE 27 MM L, 53 MM LO, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

FORET COURT, FORET 2,2 MM, CANNELURE 27 MM L, 53 MM LO, ACIER RAPIDE close
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
FORET COURT, FORET 2,2 MM, CANNELURE 27 MM L, 53 MM LO, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 2,2 MM, CANNELURE 27 MM L, 53 MM LO, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,95 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 23,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF1899-22817
  • N° de modèle du manufacturier C22817
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1270
  • Poids à l’expédition 0.004 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en acier rapide et a un diamètre de 2,2 mm et une tige de 26 mm de long. Pour l'aluminium, la fonte, l'acier. Il est sans canal de refroidissement et mesure 53 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 27 mm, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,0866 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure27,00 mm
  • Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige2,2 mm
  • Longueur hors tout53,00 mm
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesDIN 340
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Code ISO - matière principaleK, N, P
  • Taille de foret 2,20 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 11/32 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 26 mm
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,026 mm
  • Série 1899
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Application - matière principale Aluminium, fonte, acier
  • n° de liste 1899