!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, MAIN GAUCHE, FORET 15/32 PO, CANNELURE 4 5/16 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET COURT, MAIN GAUCHE, FORET 15/32 PO, CANNELURE 4 5/16 PO LONG, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

FORET COURT, MAIN GAUCHE, FORET 15/32 PO, CANNELURE 4 5/16 PO LONG, ACIER RAPIDE close
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
FORET COURT, MAIN GAUCHE, FORET 15/32 PO, CANNELURE 4 5/16 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET COURT, MAIN GAUCHE, FORET 15/32 PO, CANNELURE 4 5/16 PO LONG, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 61,40 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 368,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF150L44430
  • N° de modèle du manufacturier 44430
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1269
  • Poids à l’expédition 0.207 lb

Informations sur le produit

Ce foret court à usage général en acier rapide a 15/32 po de dia et une tige de 1 7/16 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte et de l'acier. Ce foret de la série 150L a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Sans canal de refroidissement et 5 3/4po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 4 5/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,4688 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure4-5/16 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ gauche
  • Diamètre de tige15/32 po
  • Longueur hors tout5-3/4 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesAucune classification
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleFonte, métal, acier
  • n° de liste150L
  • Taille de foret 15/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1-7/8 po
  • Direction de coupe Gauche
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1-7/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,1408 po
  • Série 150L
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Code ISO - matière principale K, P
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)