!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FORET COURT CLE-MAX BO, 12,50 MM

FORET COURT CLE-MAX BO, 12,50 MM

CLEVELAND

FORET COURT CLE-MAX BO, 12,50 MM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET COURT CLE-MAX BO, 12,50 MM

FORET COURT CLE-MAX BO, 12,50 MM

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.98 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF2001G71316
  • N° de modèle du manufacturier 2001G71316
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Spécifications techniques

  • Article Foret court
  • Équivalent décimal 0,4921 po
  • Matériau - usinage Acier rapide au vanadium
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 101,00 mm
  • Angle d'hélice 21 degrés/34 degrés
  • Direction spirale À droite
  • Diamètre de tige 12,5 mm
  • Longueur hors tout 151,00 mm
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes ASME B94.11M-1993
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0010 po
  • Amincissement de l'âme Aminci
  • Application - matière principale Fonte, acier inoxycable, acier
  • n° de liste 2001G
  • Taille de foret 12,50 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1-61/64 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 50 mm
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,1478 mm
  • Série 2001G
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Code ISO - matière principale K, M, P

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande