!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FORET COURT-LH 157L BF #50

FORET COURT-LH 157L BF #50

CHICAGO-LATROBE

FORET COURT-LH 157L BF #50 close
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
FORET COURT-LH 157L BF #50

FORET COURT-LH 157L BF #50

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,16 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 97,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF157L49120
  • N° de modèle du manufacturier 157L49120
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Spécifications techniques

  • Article Foret extra-court
  • Équivalent décimal 0,0700
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Longueur de goujure 11/16 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur hors tout 1-11/16 po
  • Longueur de pointe de foret 0.021 in
  • n° de liste 157L
  • Taille de foret #50
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction spirale À gauche
  • Diamètre de tige 0,0700 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Groupe de forets Individuel