!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À CENTRER, FORET NO 9, DIAMÈTRE CORPS 7/8 PO, DIAMÈTRE POINTE DE FORET 11/32 PO, 3 5/8 PO LO

FORET À CENTRER, FORET NO 9, DIAMÈTRE CORPS 7/8 PO, DIAMÈTRE POINTE DE FORET 11/32 PO, 3 5/8 PO LO

KEO

FORET À CENTRER, FORET NO 9, DIAMÈTRE CORPS 7/8 PO, DIAMÈTRE POINTE DE FORET 11/32 PO, 3 5/8 PO LO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET À CENTRER, FORET NO 9, DIAMÈTRE CORPS 7/8 PO, DIAMÈTRE POINTE DE FORET 11/32 PO, 3 5/8 PO LO

FORET À CENTRER, FORET NO 9, DIAMÈTRE CORPS 7/8 PO, DIAMÈTRE POINTE DE FORET 11/32 PO, 3 5/8 PO LO

KEO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $142.75 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1DBF4
  • N° de modèle du manufacturier 10900-TIN
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112812
  • PAGE DU CATALOGUE # 1286
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

Ce foret à centrer/fraise conique est en acier rapide. Ce foret central comprend un fini TIN et des mesures de fil. Il possède une longueur de 3 5/8 po et une direction de coupe à droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à centrer
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de la fraise60 degrés
  • Système de mesureFil
  • Diamètre de la pointe du foret11/32 po
  • Taille standardStandard
  • Type d'extrémité - perçageExtrémité double
  • Style de fraise conique Ordinaire
  • Finition - usinage TiN
  • Direction de coupe - usinage À droite
  • Taille de foret No. 9
  • Longueur hors tout 3 5/8 po
  • Diamètre du corps 7/8 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande