!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET 300LH, LH, BRONZE, 9/32 PO, 135 ° , COBALT, TIGE À 3 PLATS, 2 11/16 PO LO, M42

FORET 300LH, LH, BRONZE, 9/32 PO, 135 ° , COBALT, TIGE À 3 PLATS, 2 11/16 PO LO, M42

DRILLCO

FORET 300LH, LH, BRONZE, 9/32 PO, 135 ° , COBALT, TIGE À 3 PLATS, 2 11/16 PO LO, M42 close
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
FORET 300LH, LH, BRONZE, 9/32 PO, 135 ° , COBALT, TIGE À 3 PLATS, 2 11/16 PO LO, M42

FORET 300LH, LH, BRONZE, 9/32 PO, 135 ° , COBALT, TIGE À 3 PLATS, 2 11/16 PO LO, M42

DRILLCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,64 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 163,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT300LH118
  • N° de modèle du manufacturier 300LH118
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241635
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.456 lb

Informations sur le produit

Ce foret M42 est en cobalt. Ce foret de la série 300LH a une finition en bronze et des mesures fractionnaires. Sa longueur est de 2 11/16 po. De plus, il a des cannelures de 1 1/2 po, une tige plate de 3 pieds et une main gauche.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageBronze
  • Longueur de goujure1 1/2 po
  • Direction spiraleÀ gauche
  • Longueur hors tout2 11/16 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Construction de l'âmeRefendu
  • Taille de foret 9/32 po
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Direction de coupe Main gauche
  • Type de queue - usinage 3 méplats
  • Classe de longueur du foret Extra-court
  • Série 300LH
  • Classe de matériau - usinage M42