Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret M42 est en cobalt et a une tige de 1 1/8 po de long. Ce foret de la série 300LH a une finition en bronze et des mesures fractionnaires. Il a une longueur de 2 3/8 po. De plus, il a des cannelures de 1 1/4 po, une tige plate de 3 pieds et une main gauche.
Spécifications techniques
ArticleForet
Équivalent décimal0,2188 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret135 Degrees
Direction de coupeMain gauche
Type de queue - usinage3 méplats
Longueur hors tout2,375 po
Groupe de foretsIndividuel
Construction de l'âmeRefendu
Taille de foret7/32 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageBronze
Longueur de goujure1 1/4 po
Direction spiraleÀ gauche
Longueur de tige1,125 po
Classe de longueur du foretExtra-court
Série300LH
Classe de matériau - usinageM42
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca