!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET 300LH, LH, BRONZE, 5/32 PO, 135 ° , COBALT, TIGE À 3 PLATS, 2,0625 PO L, TIGE 1,0625 PO, M42

FORET 300LH, LH, BRONZE, 5/32 PO, 135 ° , COBALT, TIGE À 3 PLATS, 2,0625 PO L, TIGE 1,0625 PO, M42

DRILLCO

FORET 300LH, LH, BRONZE, 5/32 PO, 135 ° , COBALT, TIGE À 3 PLATS, 2,0625 PO L, TIGE 1,0625 PO, M42 close
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
FORET 300LH, LH, BRONZE, 5/32 PO, 135 ° , COBALT, TIGE À 3 PLATS, 2,0625 PO L, TIGE 1,0625 PO, M42

FORET 300LH, LH, BRONZE, 5/32 PO, 135 ° , COBALT, TIGE À 3 PLATS, 2,0625 PO L, TIGE 1,0625 PO, M42

DRILLCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,68 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 68,16 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT300LH110
  • N° de modèle du manufacturier 300LH110
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241635
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.108 lb

Informations sur le produit

Ce foret M42 est en cobalt et a une tige de 1,0625 po de long. Ce foret de la série 300LH a une finition en bronze et des mesures fractionnaires. Il mesure 2,0625 po de long. De plus, il a des cannelures de 1 po, une tige plate de 3 pieds et une main gauche.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Équivalent décimal0,1563 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Direction de coupeMain gauche
  • Type de queue - usinage3 méplats
  • Longueur hors tout2,063 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Construction de l'âmeRefendu
  • Taille de foret 5/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Bronze
  • Longueur de goujure 1 po
  • Direction spirale À gauche
  • Longueur de tige 1,0625 po
  • Classe de longueur du foret Extra-court
  • Série 300LH
  • Classe de matériau - usinage M42