!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, DROITIER, H, 118 , ACIER RAPIDE, 4,125 PO DE LONGUEUR

FORET, DROITIER, H, 118 , ACIER RAPIDE, 4,125 PO DE LONGUEUR

STM PREMIUM

FORET, DROITIER, H, 118 , ACIER RAPIDE, 4,125 PO DE LONGUEUR close
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
FORET, DROITIER, H, 118 , ACIER RAPIDE, 4,125 PO DE LONGUEUR

FORET, DROITIER, H, 118 , ACIER RAPIDE, 4,125 PO DE LONGUEUR

STM PREMIUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,23 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 122,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SWA118257
  • N° de modèle du manufacturier 118257
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Informations sur le produit

Ce foret est en acier rapide. Ce foret a une longueur de 4 1/8 po. De plus, il a des cannelures de 2 7/8 po, un sens de coupe à droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Direction de coupeDroite
  • Longueur hors tout4,125 po
  • Équivalent décimal 0,266 po
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe standard
  • Longueur de goujure 2,875 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Classe de longueur du foret Foret court