!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT DE VIDANGE, 30 PO X 30 PO, POLYÉTHYLÈNE, URÉTHANE , 0 ° F - 160 ° F, ORANGE/JAUNE

JOINT DE VIDANGE, 30 PO X 30 PO, POLYÉTHYLÈNE, URÉTHANE , 0 ° F - 160 ° F, ORANGE/JAUNE

ULTRATECH

JOINT DE VIDANGE, 30 PO X 30 PO, POLYÉTHYLÈNE, URÉTHANE , 0 ° F - 160 ° F, ORANGE/JAUNE close
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
JOINT DE VIDANGE, 30 PO X 30 PO, POLYÉTHYLÈNE, URÉTHANE , 0 ° F - 160 ° F, ORANGE/JAUNE

JOINT DE VIDANGE, 30 PO X 30 PO, POLYÉTHYLÈNE, URÉTHANE , 0 ° F - 160 ° F, ORANGE/JAUNE

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $965.32 / CHAQUE
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
  • N° article ULT2176
  • N° de modèle du manufacturier 2176
  • N° de classification normalisée des produits et services 13101718
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint de vidange
  • Diamètre30 po
  • MatériauPolyéthylène, uréthane
  • Température de stockage maximale120 Degrees F
  • Température de stockage minimale0 Degrees F
  • SérieModèle plus
  • Normes40 CFR 122,26, 40 CFR 263,30
  • Épaisseur3/5 po
  • Largeur30 po
  • Couleur Orange, jaune
  • Longueur 30 po
  • Exposition maximale à la température du liquide 225 Degrees F pendant jusqu'à 30 min
  • Température maximale 160 Degrees F
  • Température minimale 0 Degrees F
  • Forme Cercle
  • Résistance aux déchirures Oui
  • Résistance aux rayons UV Oui