!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INSERT DE DRAIN, F/ INDUSTRIEL/ CONSTRUCTION/ STATIONNEMENT, NOIR, 48 X 36 X 18 PO

INSERT DE DRAIN, F/ INDUSTRIEL/ CONSTRUCTION/ STATIONNEMENT, NOIR, 48 X 36 X 18 PO

CAN-ROSS

INSERT DE DRAIN, F/ INDUSTRIEL/ CONSTRUCTION/ STATIONNEMENT, NOIR, 48 X 36 X 18 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
INSERT DE DRAIN, F/ INDUSTRIEL/ CONSTRUCTION/ STATIONNEMENT, NOIR, 48 X 36 X 18 PO

INSERT DE DRAIN, F/ INDUSTRIEL/ CONSTRUCTION/ STATIONNEMENT, NOIR, 48 X 36 X 18 PO

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $386.51 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BIGCRDI-OSS4X3
  • N° de modèle du manufacturier CRDI-OSS4X3
  • N° de classification normalisée des produits et services 11162200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Cet insert de vidange peut être utilisé pour les installations industrielles, les parkings de centres commerciaux ou les chantiers de construction. Il empêche les produits à base de pétrole et la sédimentation de pénétrer dans les égouts pluviaux et capte l'érosion du sol et les débris soufflés par le vent. Cet insert de vidange mesure 48 longueur x 36 largeur x 18 po de hauteur et est noir.

Spécifications techniques

  • ArticleInsert de drain
  • DiamètreVoir le site web UltraTech
  • Longueur48 po
  • RéutilisableOui
  • SérieInsert de drain
  • NormesS.O.
  • ÉpaisseurVoir le site web UltraTech
  • Largeur36 po
  • Couleur Noir
  • Pour dimension de drain maximale 48 po x 36 po
  • Matériau Tissu géotextile
  • Type de joint Joint par gravité
  • Forme Carrée
  • Résistance aux déchirures Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande