!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIGUE, 5 PI X 2 PO, GÉOMEMBRANE EN COPOLYMÈRE, POLYURÉTHANE , 0 ° F - 160 ° F, NOIR

DIGUE, 5 PI X 2 PO, GÉOMEMBRANE EN COPOLYMÈRE, POLYURÉTHANE , 0 ° F - 160 ° F, NOIR

NEW PIG

DIGUE, 5 PI X 2 PO, GÉOMEMBRANE EN COPOLYMÈRE, POLYURÉTHANE , 0 ° F - 160 ° F, NOIR close
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
DIGUE, 5 PI X 2 PO, GÉOMEMBRANE EN COPOLYMÈRE, POLYURÉTHANE , 0 ° F - 160 ° F, NOIR

DIGUE, 5 PI X 2 PO, GÉOMEMBRANE EN COPOLYMÈRE, POLYURÉTHANE , 0 ° F - 160 ° F, NOIR

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $604.93 / CHAQUE
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
  • N° article PIGPLR952
  • N° de modèle du manufacturier PLR952
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDigue
  • Longueur5 pi
  • Exposition maximale à la température du liquide225 Degrees F pendant jusqu'à 30 min
  • Température minimale0 Degrees F
  • Normes40 CFR 112,7 Règlement SPCC, 40 CFR 122,26
  • Épaisseur1 po
  • Largeur2 po
  • Couleur Noir
  • Matériau Géomembrane en copolymère, polyuréthane
  • Température maximale 160 Degrees F
  • Réutilisable Oui
  • Résistance aux déchirures Oui
  • Résistance aux rayons UV Oui