!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 1/4 PO

POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 1/4 PO

ARO

POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 1/4 PO close
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
POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 1/4 PO

POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 1/4 PO

ARO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,749.73 / CHAQUE
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
  • N° article ARO670042
  • N° de modèle du manufacturier 670042
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151532
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à double membrane
  • Débit max.12 gal/min
  • Matériau de boîtier (pompes)Aluminium
  • Style de connexionNPT
  • Matériau de diaphragme (pompes)Viton
  • Type de vanneBille
  • Pression de service max.50 lb/po²
  • Matériau de siège de clapetAluminium
  • Connexion de colleteurUnique
  • Largeur8-3/16 po
  • Amorçage automatique, sec10 ft.
  • Durée de la garantie du fabricant5 ans
  • Type de fonctionnement (pompes) Pneumatique
  • Température max. (pompes) 180 Degrees F
  • Taille d'entrée/sortie 1/2 po
  • Taille d'entrée d'air 1/4 po FNPT
  • Organisme de conformité ATEX, CE, RoHS, REACH, UL79
  • Débit max. (gal/m) 12
  • Matériau de bille Viton
  • Diamètre max. des solides 3/32 po
  • Longueur 8-7/32 po
  • Hauteur 11-3/4 po
  • Amorçage automatique, humide 15 pi
  • Viscosité maximale - pompes 14 000 cP