!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BASE DE CHARIOT,48POX7 1/2POX20PO,ACIER

BASE DE CHARIOT,48POX7 1/2POX20PO,ACIER

APPROVED VENDOR

BASE DE CHARIOT,48POX7 1/2POX20PO,ACIER close
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
BASE DE CHARIOT,48POX7 1/2POX20PO,ACIER

BASE DE CHARIOT,48POX7 1/2POX20PO,ACIER

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $226.60 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45VY11
  • N° de modèle du manufacturier 45VY11
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBase de chariot
  • Diamètre des roues pivotantes5 po
  • Sculpture/matériau de la rouletteCaoutchouc
  • Hauteur hors tout7 1/2 po
  • Capacité de charge150 lb
  • CouleurArgent
  • Type de produit compatiblePoubelles
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Configuration des roulettes pivotantes (2) pivotantes, (2) pivotantes avec frein
  • Profondeur hors tout 48 po
  • Largeur hors tout 20 po
  • Matériau Acier
  • Finition Chrome
  • Comprend (1) base de chariot pour panier empilable, 20 po x 48 po