!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BUTOIR DE QUAI, CAOUTCH, 10 X 6 X 1

BUTOIR DE QUAI, CAOUTCH, 10 X 6 X 1

APPROVED VENDOR

BUTOIR DE QUAI, CAOUTCH, 10 X 6 X 1 close
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
BUTOIR DE QUAI, CAOUTCH, 10 X 6 X 1

BUTOIR DE QUAI, CAOUTCH, 10 X 6 X 1

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.72 / CHAQUE
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
  • N° article GGM26W580
  • N° de modèle du manufacturier 26W580
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101805
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 29.7 lb

Spécifications techniques

  • Matériau de butoir Caoutchouc
  • Hauteur hors tout 10 po
  • Forme de butoir Rectangulaire
  • Largeur de butoir 10 po
  • Diamètre de trou de montage 13/16"
  • Hauteur de trous de montage sur centre 6 po
  • Style de montage À boulonner
  • Largeur hors tout 16 po
  • Profondeur hors tout 6 po
  • Hauteur de butoir 10 po
  • Profondeur de butoir 6 po
  • Largeur de trous de montage sur centre 14 po
  • Nb de trous de montage 4