!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BUTOIR QUAI,6X32 3/4PO,RECTGUL

BUTOIR QUAI,6X32 3/4PO,RECTGUL

APPROVED VENDOR

BUTOIR QUAI,6X32 3/4PO,RECTGUL close
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
BUTOIR QUAI,6X32 3/4PO,RECTGUL

BUTOIR QUAI,6X32 3/4PO,RECTGUL

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $110.68 / CHAQUE
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
  • N° article GGM5W826
  • N° de modèle du manufacturier 5W826
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101805
  • PAGE DU CATALOGUE # 617
  • Poids à l’expédition 49.4 lb

Spécifications techniques

  • Article Butée de quai
  • Largeur hors tout 38 po
  • Profondeur hors tout 4-1/2 po
  • Hauteur de butoir 6 po
  • Profondeur de butoir 4-1/2 po
  • Largeur de trous de montage sur centre 36 po
  • Nb de trous de montage 4
  • Matériau de butoir Catoutchouc stratifié
  • Hauteur hors tout 6 po
  • Forme de butoir Rectangulaire
  • Largeur de butoir 32 po
  • Diamètre de trou de montage 13/16 po
  • Hauteur de trous de montage sur centre 3 po
  • Style de montage À boulonner