!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RESPIRATEUR JETABLE, N95 NIOSH, DOUBLE SANGLE, UNIVERSEL, MOULÉ, STANDARD, PQT DE 20

RESPIRATEUR JETABLE, N95 NIOSH, DOUBLE SANGLE, UNIVERSEL, MOULÉ, STANDARD, PQT DE 20

HONEYWELL

RESPIRATEUR JETABLE, N95 NIOSH, DOUBLE SANGLE, UNIVERSEL, MOULÉ, STANDARD, PQT DE 20 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RESPIRATEUR JETABLE, N95 NIOSH, DOUBLE SANGLE, UNIVERSEL, MOULÉ, STANDARD, PQT DE 20

RESPIRATEUR JETABLE, N95 NIOSH, DOUBLE SANGLE, UNIVERSEL, MOULÉ, STANDARD, PQT DE 20

HONEYWELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.91 / PAQUET de 20
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
  • N° article SVRDC300N95
  • N° de modèle du manufacturier DC300N95
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182005
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.365 lb

Informations sur le produit

Ce respirateur jetable universel de la série DC300 a une sangle en tissu et est disponible en blanc. Il est conforme à la norme N95 NIOSH et possède un pont de nez moulé, un joint facial standard et un serre-tête double non réglable. Le respirateur sans latex est utilisé pour les particules solides et les aérosols liquides sans pétrole. Il y a 20 respirateurs dans un pack.

Spécifications techniques

  • ArticleRespirateur jetable
  • Classement NIOSHN95
  • Forme de respirateurMoulé
  • Type de couvre-nezPont moulé
  • Type de joint d'étanchéité facialStandard
  • CouleurBlanc
  • Taille de masque Universelle
  • Type de serre-tête de respirateur Double, non réglable
  • Degré de résistance aux éclaboussures ASTM Non évalué
  • Vanne d'expiration Non
  • Contenu de latex Sans latex
  • Emballage individuel Non
  • Pays d’origine Tadjikistan (sous réserve de modification)