!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RESPIRATEUR JETABLE, UNIVERSEL, PP/PUR/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, N95, PLIABLE À PLAT, NIOSH, CA440

RESPIRATEUR JETABLE, UNIVERSEL, PP/PUR/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, N95, PLIABLE À PLAT, NIOSH, CA440

3M

RESPIRATEUR JETABLE, UNIVERSEL, PP/PUR/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, N95, PLIABLE À PLAT, NIOSH, CA440 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RESPIRATEUR JETABLE, UNIVERSEL, PP/PUR/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, N95, PLIABLE À PLAT, NIOSH, CA440

RESPIRATEUR JETABLE, UNIVERSEL, PP/PUR/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, N95, PLIABLE À PLAT, NIOSH, CA440

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $909.17 / CAISSE de 440

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMM9205PLUSCAN
  • N° de modèle du manufacturier 9205+
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # 955
  • Poids à l’expédition 0.673 lb

Informations sur le produit

Ce respirateur universel jetable à plis plats Aura est fabriqué en polypropylène et est disponible en blanc. Il répond à la cote N95 NIOSH. Le respirateur sans latex à trois couches comprend un joint facial en mousse de polyuréthane, une double sangle en polyisoprène non réglable, des agrafes en acier et une pince nasale réglable en aluminium. Il comprend des supports électrostatiques avancés.

Spécifications techniques

  • ArticleRespirateur jetable
  • Classement NIOSHN95
  • Comprend un couvre-œilNon
  • Degré de résistance aux éclaboussures ASTMNon évalué
  • Vanne d'expirationNon
  • Type de joint d'étanchéité facialStandard
  • CouleurBlanc
  • NormesN95
  • Taille de masque Universelle
  • Type de serre-tête de respirateur Double, non réglable
  • Forme de respirateur Repliable plat
  • Type de couvre-nez Pince-nez en métal
  • Nb de couches 3
  • Contenu de latex Sans latex
  • Emballage individuel Oui
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande