!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RESPIRATEUR, N95, SANS LATEX, JETABLE, MOULÉ, BLANC, UNIVERSEL, NIOSH, PQT DE 40

RESPIRATEUR, N95, SANS LATEX, JETABLE, MOULÉ, BLANC, UNIVERSEL, NIOSH, PQT DE 40

APPROVED VENDOR

RESPIRATEUR, N95, SANS LATEX, JETABLE, MOULÉ, BLANC, UNIVERSEL, NIOSH, PQT DE 40 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RESPIRATEUR, N95, SANS LATEX, JETABLE, MOULÉ, BLANC, UNIVERSEL, NIOSH, PQT DE 40

RESPIRATEUR, N95, SANS LATEX, JETABLE, MOULÉ, BLANC, UNIVERSEL, NIOSH, PQT DE 40

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.67 / PAQUET de 40

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP56JZ89
  • N° de modèle du manufacturier 56JZ89
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.71 lb

Informations sur le produit

Ce respirateur jetable universel N95 est disponible en blanc. Le respirateur moulé sans latex est doté d'un double serre-tête non réglable et d'un pince-nez en métal. Il répond à la norme NIOSH N95. Il y a 40 respirateurs dans un paquet.

Spécifications techniques

  • ArticleRespirateurs jetables
  • Classement NIOSHN95
  • Forme de respirateurRepliable plat
  • Type de couvre-nezPince-nez en métal
  • Type de joint d'étanchéité facialStandard
  • CouleurBlanc
  • NormesNIOSH
  • Taille de masque Universelle
  • Type de serre-tête de respirateur Double, non réglable
  • Degré de résistance aux éclaboussures ASTM Non évalué
  • Vanne d'expiration Non
  • Contenu de latex Sans latex
  • Emballage individuel Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande