!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RESPIRATEUR À PARTICULES, JETABLE, M/L, SANS LATEX, MOULÉ, NIOSH, N95, 10/BOÎTE

RESPIRATEUR À PARTICULES, JETABLE, M/L, SANS LATEX, MOULÉ, NIOSH, N95, 10/BOÎTE

HONEYWELL

RESPIRATEUR À PARTICULES, JETABLE, M/L, SANS LATEX, MOULÉ, NIOSH, N95, 10/BOÎTE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RESPIRATEUR À PARTICULES, JETABLE, M/L, SANS LATEX, MOULÉ, NIOSH, N95, 10/BOÎTE

RESPIRATEUR À PARTICULES, JETABLE, M/L, SANS LATEX, MOULÉ, NIOSH, N95, 10/BOÎTE

HONEYWELL

Prix en liquidation :
$54.91 / BOÎTE de 10

Votre prix : 73,22 $ / BOÎTE de 10

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SVR14110428
  • N° de modèle du manufacturier 14110428
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ce respirateur à particules N95 moulé moyen/large Saf-T-Fit est blanc et répond à la norme NIOSH N95/42 CFR 84. Le respirateur sans latex est doté d'un double serre-tête réglable, d'un joint complet et d'une soupape d'expiration. Il y en a 10 dans une boîte.

Spécifications techniques

  • Article Respirateur jetable
  • Classement NIOSH P95
  • Comprend un couvre-œil Non
  • Degré de résistance aux éclaboussures ASTM Non évalué
  • Type de couvre-nez Pince-nez en métal
  • Type de joint d'étanchéité facial Comfort
  • Couleur Blanc
  • Matériau du couvre-œil Aucun
  • Emballage individuel Non
  • Taille de masque Moyen
  • Type de serre-tête de respirateur Double, réglable
  • Forme de respirateur Moulé
  • Classe ISO de salle blanche Non évalué
  • Vanne d'expiration Oui
  • Contenu de latex Sans latex
  • Couleur du couvre-œil Aucun
  • Dimensions du couvre-œil Aucun
  • Normes NIOSH TC-84A-3879

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande