!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,POLYPROPYLÈNE,BLANCHE,COL CHINOIS,P,25/PQ

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,POLYPROPYLÈNE,BLANCHE,COL CHINOIS,P,25/PQ

CONDOR

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,POLYPROPYLÈNE,BLANCHE,COL CHINOIS,P,25/PQ close
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
BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,POLYPROPYLÈNE,BLANCHE,COL CHINOIS,P,25/PQ

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,POLYPROPYLÈNE,BLANCHE,COL CHINOIS,P,25/PQ

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $97.15 / PAQUET de 30
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
  • N° article WWG32KF56
  • N° de modèle du manufacturier 32KF56
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181532
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.8 lb

Informations sur le produit

Sarrau jetable unisexe blanc, taille petit, en polypropylène. Conforme aux normes FDA, 2 poches. 1 poche poitrine à gauche et 1 poche sur la hanche droite. Les sarraus protègent du contact accidentel avec les substances et préviennent la contamination croisée. Fermetures à l'avant, dépassent la hanche.

Spécifications techniques

  • ArticleBlouse de laboratoire jetable
  • CouleurBlanc
  • GenreUnisexe
  • MatériauPolypropylène
  • Hauteur minimale63 3/4 po
  • Longueur hors tout35 1/4 po
  • Style de coutureSurjetée
  • NormesFDA
  • Taille de poitrine maximale36 1/4 po
  • No. de poches3
  • Pour hauteur63 3/4 po à 67 po
  • AntistatiqueNon
  • Performance du matériauService léger
  • Type de protectionLiquides et particules
  • Type de fermetureBoutons
  • Style de collet Mandarin
  • Style de manchette Élastique
  • Lavable Non
  • Hauteur maximale 67 po
  • Nb de poches 2
  • Motif Solide
  • Taille Petit
  • Capuchon intégré Non
  • Fermeture du poignet Élastique
  • Poids du matériau 35 g/m²
  • Emplacement de la poche Poitrine gauche, hanche droite
  • Type de vêtement Blouse de laboratoire
  • Emballage En vrac
  • Stérile/non stérile Non stérile