!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,TOUT USAGE/QUALITÉ MÉDICALE,M (8),5MIL,SANS POUDRE,LATEX,GRAIN

GANTS JETABLES,TOUT USAGE/QUALITÉ MÉDICALE,M (8),5MIL,SANS POUDRE,LATEX,GRAIN

MICROFLEX

GANTS JETABLES,TOUT USAGE/QUALITÉ MÉDICALE,M (8),5MIL,SANS POUDRE,LATEX,GRAIN close
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
GANTS JETABLES,TOUT USAGE/QUALITÉ MÉDICALE,M (8),5MIL,SANS POUDRE,LATEX,GRAIN

GANTS JETABLES,TOUT USAGE/QUALITÉ MÉDICALE,M (8),5MIL,SANS POUDRE,LATEX,GRAIN

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,94 $ / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 239,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANLDGP350M
  • N° de modèle du manufacturier DGP-350-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce gant jetable DGP-350 beige est composée de latex et est de taille moyenne, 8. Il est conçu pour un usage général et est conforme aux normes ASTM D 3578. Avec une épaisseur de paume de 5.10 mil, ces gants de 9½ pouces sont sans poudre. Ils sont dotés d’une conception épaisse pour une protection durable et sont entièrement texturés pour une meilleure adhérence.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchettePerlée
  • Type de gant jetableUsage général, médical
  • Épaisseur des doigts6,30 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Type de gant médicalExamen
  • PoudreSans poudre
  • NormesASTM D 3578
  • TextureCuir fleur
  • Sans accélérateurOui
  • Classe de salle blanche 209E (norme américaine)Non disponible
  • SérieDGP-350
  • Testé pour la protection contre le fentanylNon
  • Taille - numérique8
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Beige
  • Épaisseur du poignet 3,90 mil
  • Caractéristiques Conception épaisse pour une protection durable, entièrement texturée pour une meilleure prise en main
  • Sans latex Non
  • Matériau Latex
  • Épaisseur de la paume 5,10 mil
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Emplacement de la texture Intégral
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 Non disponible
  • Classe ISO Non disponible
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapie Non
  • Taille - alphabétique M
  • Contenu de latex Avec latex
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)