!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),4MIL,1,000PQT

GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),4MIL,1,000PQT

MCR SAFETY

GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),4MIL,1,000PQT close
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
GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),4MIL,1,000PQT

GANTS JETABLES,RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TG(10),4MIL,1,000PQT

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.85 / BOÎTE de 100
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
  • N° article MSF7010XL
  • N° de modèle du manufacturier 7010XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.97 lb

Informations sur le produit

Ce gant jetable VitriShield 7010 bleu est composé de nitrile et de vinyle et de très grande taille, 10. Il est conçu pour une résistance chimique, le contact alimentaire et une utilisation générale, et les matériaux des composants sont conformes à toutes les réglementations fédérales pertinentes en matière de contact alimentaire, à la norme EN374,2016. Avec une épaisseur de la paume de 4 mil, ces gants de 10 1/4 po sont sans poudre.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Type de gant jetableRésistants aux produits chimiques, pour le contact avec les aliments, usage général
  • Longueur10 1/4 po
  • Épaisseur de la paume4,00 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Sans accélérateurNon
  • SérieVitriShield 7010
  • Testé pour la protection contre le fentanylNon
  • Taille - numérique10
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 4
  • Couleur Bleu
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile/Vinyle
  • Poudre Sans poudre
  • Normes Les composants sont conformes à tous les règlements fédéraux pertinents en matière de contact avec les aliments, norme EN374, 2016
  • Texture Lisse
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 K - Hydroxyde de sodium 40 %
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapie Non
  • Taille - alphabétique TG
  • Contenu de latex Sans latex