!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS,JETABLES,S/ POUDRE,PAUME DE 5 MIL D'ÉPAISSEUR,M (8),TRANSPARNT,CAOUTCHC,BOÎTE DE 100

GANTS,JETABLES,S/ POUDRE,PAUME DE 5 MIL D'ÉPAISSEUR,M (8),TRANSPARNT,CAOUTCHC,BOÎTE DE 100

NORTH

GANTS,JETABLES,S/ POUDRE,PAUME DE 5 MIL D'ÉPAISSEUR,M (8),TRANSPARNT,CAOUTCHC,BOÎTE DE 100 close
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
GANTS,JETABLES,S/ POUDRE,PAUME DE 5 MIL D'ÉPAISSEUR,M (8),TRANSPARNT,CAOUTCHC,BOÎTE DE 100

GANTS,JETABLES,S/ POUDRE,PAUME DE 5 MIL D'ÉPAISSEUR,M (8),TRANSPARNT,CAOUTCHC,BOÎTE DE 100

NORTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 33,63 $ / BOÎTE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 336,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NONT425PF/M
  • N° de modèle du manufacturier T425PF/M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.57 lb

Informations sur le produit

Ces gants jetables sont en caoutchouc naturel, non poudrés et dotés d'un poignet à bord roulé. Ces gants transparents ont une épaisseur de paume de cinq mil et sont de taille M/huit. Ces gants sont fournis par boîte de 100.

Spécifications techniques

  • Article Gant jetable
  • Couleur Blanc
  • Épaisseur du poignet 5,00 mil
  • Caractéristiques Cette série offre une dextérité et une sensibilité supérieures
  • Sans latex Non
  • Matériau Latex
  • Poudre Sans poudre
  • Série Sensi-Task
  • Taille - numérique 8
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Style de manchette Perlée
  • Type de gant jetable Usage général
  • Épaisseur des doigts 5,00 mil
  • Longueur 10 po
  • Épaisseur de la paume 5,00 mil
  • Normes AQL EN374 1.5, FDA 21 CFR, USDA
  • Taille - alphabétique M
  • Contenu de latex Avec latex