!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE DE LABORATOIRE JETABLE,BOUTONS-PRESSION,COL CLASSIQUE,ORANGE,POIGNETS ÉLASTIQUES,PP,SURJETÉ,3TG,30/PQT

VESTE DE LABORATOIRE JETABLE,BOUTONS-PRESSION,COL CLASSIQUE,ORANGE,POIGNETS ÉLASTIQUES,PP,SURJETÉ,3TG,30/PQT

CELLUCAP

VESTE DE LABORATOIRE JETABLE,BOUTONS-PRESSION,COL CLASSIQUE,ORANGE,POIGNETS ÉLASTIQUES,PP,SURJETÉ,3TG,30/PQT close
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
VESTE DE LABORATOIRE JETABLE,BOUTONS-PRESSION,COL CLASSIQUE,ORANGE,POIGNETS ÉLASTIQUES,PP,SURJETÉ,3TG,30/PQT

VESTE DE LABORATOIRE JETABLE,BOUTONS-PRESSION,COL CLASSIQUE,ORANGE,POIGNETS ÉLASTIQUES,PP,SURJETÉ,3TG,30/PQT

CELLUCAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $89.28 / PAQUET de 30
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
  • N° article WWG40N259
  • N° de modèle du manufacturier 6509ORXXX
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181532
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.64 lb

Informations sur le produit

Cette blouse de laboratoire orange à usage unique est de taille TTTG et est fabriquée en polypropylène. Répond aux normes ANSI/ISEA 101-1996,R2008. Les chemises de protection contre les liquides et les particules se portent par-dessus les habits personnels afin de protéger contre les substances dangereuses et non dangereuses. Elles se portent souvent avec un pantalon pour offrir une couverture complète du corps en cas de stress thermique.

Spécifications techniques

  • ArticleBlouse de laboratoire jetable
  • MatériauPolypropylène
  • Taille3TG
  • CouleurOrange
  • Type de fermeture Bouton-pression
  • Style de couture Surjetée
  • Pour taille de poitrine 59 po