!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JTBL, 11PO L./ÉPAISSEUR 8 MIL, TAILLE 10/TG, NOIR, NITRILE, PQ 50

GANTS JTBL, 11PO L./ÉPAISSEUR 8 MIL, TAILLE 10/TG, NOIR, NITRILE, PQ 50

WATSON GLOVES

GANTS JTBL, 11PO L./ÉPAISSEUR 8 MIL, TAILLE 10/TG, NOIR, NITRILE, PQ 50 close
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
GANTS JTBL, 11PO L./ÉPAISSEUR 8 MIL, TAILLE 10/TG, NOIR, NITRILE, PQ 50

GANTS JTBL, 11PO L./ÉPAISSEUR 8 MIL, TAILLE 10/TG, NOIR, NITRILE, PQ 50

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.25 / PAQUET de 50
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
  • N° article WAT5558PF-XL
  • N° de modèle du manufacturier 5558PF-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.41 lb

Informations sur le produit

Ces gants de taille très grande sont jetables et en nitrile. Ils ont des paumes et des doigts texturés, une épaisseur de huit mils, une longueur de 11 pouces pour la protection de l'avant-bras et sont de taille très grande. De couleur noire, ces gants sont proposés en paquet de 50 pour les travaux les plus difficiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchettePerlée
  • Type de gant jetableQualité alimentaire, usage général
  • Épaisseur des doigts8,00 mil
  • Longueur11 po
  • Épaisseur de la paume8,00 mil
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureIntégral
  • Série5558PF
  • Taille - numérique10
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 4
  • Couleur Noir
  • Épaisseur du poignet 8,00 mil
  • Caractéristiques Biodégradable, résistance supérieure à l'abrasion et aux perforations, résistance chimique aux huiles, solvants et graisses, protection accrue du poignet, durable
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Normes ASTM D5526, 21 CFR 177.2600
  • Texture Diamant
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %
  • Taille - alphabétique TG
  • Contenu de latex Sans latex
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)